Motion
KH30-P
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 1.9685 in, Capacidad de carga de 741.906 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355811
No. Fabricante KH30-P
Precio84.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 1.9685 in, Capacidad de carga de 741.906 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355811
No. Fabricante KH30-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    1.9685 pulg.
  • Ancho general
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    741.906 lbf
  • Capacidad de carga
    3300 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Serie
    KH
  • Capacidad de carga estática
    696.942 lbf
  • UPC_NO
    4047643177030

Descripción general

Descripción del fabricante
KH30-P
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
Los clientes también compraron