Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPatrón cruzado
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidos21 CFR, FDA, USDA
- UPC_NO821812017723
Descripción general
- El revestimiento de PVC N-Tread tiene un agarre antideslizante y una excelente resistencia a la abrasión
- El diseño sin costuras no roza ni se rompe
- Destreza superior de los dedos
- El revestimiento de PVC reversible proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
- Cumplir con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
- Aplicaciones: ensamblaje automotriz, electrónica, trabajos de mantenimiento general, ensamblaje de luces, fabricación, manejo de piezas pequeñas