Motion
910-08
Guantes resistentes a los cortes D/Flex® - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de acero inoxidable/ Dyneema
Artículo MI #02360901
No. Fabricante 910-08
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes D/Flex® - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de acero inoxidable/ Dyneema
Artículo MI #02360901
No. Fabricante 910-08
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
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A1
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, ASTM, CE Categoría II
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    038054909987

Descripción general

Descripción del fabricante
910-08 D-FLEX, RESISTENTE A CORTES, COSTURA DE 10-G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"