Motion
PAB20-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
PAB20-PP-AS

Casquillo de riel redondo - Serie PAB, 62 mm Diámetro exterior, 45 mm Longitud total
Artículo MI #02375771
No. Fabricante PAB20-PP-AS
Precio242.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
PAB20-PP-AS

Casquillo de riel redondo - Serie PAB, 62 mm Diámetro exterior, 45 mm Longitud total
Artículo MI #02375771
No. Fabricante PAB20-PP-AS
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
Precio242.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    PAB
  • UPC_NO
    4012802061505

Descripción general

Descripción del fabricante
PAB20-PP-AS