Motion
B801024
Casquillos sin llave - Serie B800 , 24 mm ID, 34 mm OD, 47 mm LTB
Artículo MI #02376538
No. Fabricante B801024
Precio168.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 24 mm ID, 34 mm OD, 47 mm LTB
Artículo MI #02376538
No. Fabricante B801024
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
Su precio$168.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 16
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14213.7 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    47 mm
  • Empuje máximo transmitido
    31481 N
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B801024
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    378 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    7077.2 lbf
  • UPC_NO
    662345044714

Descripción general

Descripción del fabricante
B801024 B800 24MM X 34MM SIN LLAVE

También puede gustarle