Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno25 mm
- Presión de contacto del cubo14213.7 psi
- Longitud hasta Agujero47 mm
- Empuje máximo transmitido31481 N
- Exterior Diámetro34 mm
- Longitud total25 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 16
- Peso0.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB801025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido394 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible7077.2 lbf
- UPC_NO662345044721