Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno30 mm
- Presión de contacto del cubo11748 psi
- Longitud hasta Agujero47 mm
- Empuje máximo transmitido31481 N
- Exterior Diámetro41 mm
- Longitud total47 mm
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso1.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB801030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido472 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible7077.2 lbf
- UPC_NO662345044738