Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo15084 psi
- Longitud hasta Agujero47 mm
- Empuje máximo transmitido41975 N
- Exterior Diámetro43 mm
- Longitud total47 mm
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso1.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB801032
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido672 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible9436 lbf
- UPC_NO662345044745