Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno35 mm
- Presión de contacto del cubo10733 psi
- Longitud hasta Agujero54 mm
- Empuje máximo transmitido41975 N
- Exterior Diámetro47 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso1.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT8035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido735 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- UPC_NO662345061551