Motion
T8060
Casquillos sin llave - Serie B800 , 60 mm ID, 77 mm OD, 81 mm LTB
Artículo MI #02376552
No. Fabricante T8060
Precio404.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 60 mm ID, 77 mm OD, 81 mm LTB
Artículo MI #02376552
No. Fabricante T8060
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
Precio404.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    8412.18 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    81 mm
  • Empuje máximo transmitido
    92786 N
  • Exterior Diámetro  
    77 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    4.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T8060
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2783 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    20859.11 lbf
  • UPC_NO
    662345061612

Descripción general

Descripción del fabricante
T8060 B800 60MM X 77MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"