Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo15275
- Longitud hasta Agujero1.8500 pulg.
- Empuje máximo transmitido9595 lb
- Exterior Diámetro1.6930 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso1.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB802104
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido500 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible9595 lbf
- UPC_NO662345044844