Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4 x 12
- Diámetro interno11 mm
- Presión de contacto del cubo13778 psi
- Longitud hasta Agujero16.5 mm
- Empuje máximo transmitido9713 N
- Exterior Diámetro26.99 mm
- Longitud total0.6496 pulg.
- Tamaño del tornilloM4 x 12
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT901011
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido53 Nm
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible2183.57 lbf
- UPC_NO662345062077