Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 90
- Diámetro interno240 mm
- Presión de contacto del cubo150
- Longitud hasta Agujero111 mm
- Empuje máximo transmitido1416629 N
- Exterior Diámetro305 mm
- Tamaño del tornilloM16 x 90
Detalles
- Par de apriete de instalación348 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB151240
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido169995 N-m
- UPC_NO662345042895