Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 50
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Tamaño del orificio3.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo20777 psi
- Longitud hasta Agujero2.4410 pulg.
- Empuje máximo transmitido63131 lb
- Exterior Diámetro5.1180 pulg.
- Longitud total2.4410 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 50
- Peso7.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT152307
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido9042 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible63131 lbf
- UPC_NO662345058568
Descripción general
Descripción del fabricante
T152307 BLOQUEO SIN LLAVE DE B115 3-7/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad