Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 50
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Tamaño del orificio3.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo20777
- Longitud hasta Agujero2.4410 pulg.
- Empuje máximo transmitido63131 N
- Exterior Diámetro5.1180 pulg.
- Longitud total2.4410 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 50
- Peso6.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación60 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB152308
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido9207 Nm
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible63131 lb
- UPC_NO662345042925