Motion
T302202
Casquillos sin llave - Serie B103 , 2.1250 in ID, 3.3460 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02376821
No. Fabricante T302202
Precio124.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 2.1250 in ID, 3.3460 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02376821
No. Fabricante T302202
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
Su precio$124.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24448 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    24286 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.3460 pulg.
  • Longitud total
    1.3580 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    1.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T302202
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2150 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    24286 lb
  • UPC_NO
    662345059084

Descripción general

Descripción del fabricante
T302202 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 2-1/8"

También puede gustarle