Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Tamaño del orificio2.1875 pulg.
- Presión de contacto del cubo24448 psi
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido24286 lb
- Exterior Diámetro3.3460 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación25 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302203
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2214 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible24286 lb
- UPC_NO662345043304