Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Tamaño del orificio3.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo24305
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido44311 lb
- Exterior Diámetro5.1180 pulg.
- Longitud total1.5940 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso4.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación50 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302308
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6462 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible44311 lb
- UPC_NO662345059176