Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno10.24 pulg.
- Presión de contacto del cubo22771 psi
- Exterior Diámetro250 mm
- Longitud total65 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Grosor2.56 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación183 N-m
- Par de torsión máximo transmitido61999 N-m
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible146715.8 lbf