Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno24 mm
- Presión de contacto del cubo19725.1 psi
- Longitud hasta Agujero28.5 mm
- Empuje máximo transmitido43645 N
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación14 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301024
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido524 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible9811.78 lbf
- UPC_NO662345058735