Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno50 mm
- Presión de contacto del cubo157
- Longitud hasta Agujero34.5 mm
- Empuje máximo transmitido94822 N
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total1.3583 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación34 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB301050
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2371 Nm
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible21316.86 lbf
- UPC_NO662345043113