Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno55 mm
- Presión de contacto del cubo169
- Longitud hasta Agujero34.5 mm
- Empuje máximo transmitido108368 N
- Exterior Diámetro85 mm
- Longitud total1.3583 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación34 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301055
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2980 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- UPC_NO662345058797