Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo16959 psi
- Longitud hasta Agujero1.1220 pulg.
- Empuje máximo transmitido7918 lb
- Exterior Diámetro1.8500 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302014
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido289 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo5
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible7918 lbf
- UPC_NO662345059008