Motion
B601120
Casquillos sin llave - Serie B106 , 120 mm ID, 165 mm OD, 45 mm LTB
Artículo MI #02376895
No. Fabricante B601120
Precio583.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 120 mm ID, 165 mm OD, 45 mm LTB
Artículo MI #02376895
No. Fabricante B601120
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
Precio583.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20015.2 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    45 mm
  • Empuje máximo transmitido
    222768 N
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Peso
    7.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601120
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    13366 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B106
  • UPC_NO
    662345044202

Descripción general

Descripción del fabricante
B601120 B106 120MM X 165MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"