Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno19 mm
- Presión de contacto del cubo12618 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido26234 N
- Exterior Diámetro47 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT601019
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido249 Nm
- Número de tornillos de bloqueo5
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible5897.6 lbf
- UPC_NO662345060561