Motion
B601022
Casquillos sin llave - Serie B106 , 22 mm ID, 47 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376908
No. Fabricante B601022
Precio49.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 22 mm ID, 47 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376908
No. Fabricante B601022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    12618 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    26234 N
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601022
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    289 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    5897.6 lbf
  • UPC_NO
    662345044059

Descripción general

Descripción del fabricante
B601022 B106 22MM X 47MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"