Motion
T601260
Casquillos sin llave - 260 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #02376912
No. Fabricante T601260
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 260 mm D.I., 1.5940 pulg. LTB
Artículo MI #02376912
No. Fabricante T601260
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 45
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Presión de contacto del cubo
    135
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    828366 N
  • Exterior Diámetro  
    325 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 45

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    348 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T601260
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    107688 N-m
  • UPC_NO
    662345060813

Descripción general

Descripción del fabricante
T601260 B106-260X325 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good