Motion
B121100
Casquillos sin llave - Serie B112 , 100 mm ID, 145 mm OD, 102 mm LTB
Artículo MI #02376932
No. Fabricante B121100
Precio809.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 100 mm ID, 145 mm OD, 102 mm LTB
Artículo MI #02376932
No. Fabricante B121100
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
Su precio$809.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20595 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    102 mm
  • Empuje máximo transmitido
    544433 N
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12X80
  • Peso
    12.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B121100
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    27222 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    122393 lbf
  • UPC_NO
    662345042239

Descripción general

Descripción del fabricante
B121100 B112 100MM X 145MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"