Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 110
- Diámetro interno170 mm
- Presión de contacto del cubo20015.2 psi
- Longitud hasta Agujero149 mm
- Empuje máximo transmitido1288307 N
- Exterior Diámetro225 mm
- Longitud total149 mm
- Tamaño del tornilloM16x110
- Peso36.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación348 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT121170
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido109506 Nm
- Número de tornillos de bloqueo14
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible289623.1 lbf
- UPC_NO662345057516