Motion
T121180
Casquillos sin llave - Serie B112 , 180 mm ID, 235 mm OD, 149 mm LTB
Artículo MI #02376939
No. Fabricante T121180
Precio2,651.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 180 mm ID, 235 mm OD, 149 mm LTB
Artículo MI #02376939
No. Fabricante T121180
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
Su precio$2,651.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 110
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20595 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    149 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1380329 N
  • Exterior Diámetro  
    235 mm
  • Longitud total
    134 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16x110
  • Peso
    37.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    348 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121180
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    124230 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    310299 lbf
  • UPC_NO
    662345057523

Descripción general

Descripción del fabricante
T121180 B112 180MM X 235MM SIN LLAVE

También puede gustarle