Motion
T121032
Casquillos sin llave - Serie B112 , 32 mm ID, 60 mm OD, 54 mm LTB
Artículo MI #02376948
No. Fabricante T121032
Precio162.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 32 mm ID, 60 mm OD, 54 mm LTB
Artículo MI #02376948
No. Fabricante T121032
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
Precio162.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 45
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13778.6 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    54 mm
  • Empuje máximo transmitido
    73440 N
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x45
  • Peso
    1.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121032
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1175 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    16510 lbf
  • UPC_NO
    662345057394

Descripción general

Descripción del fabricante
T121032 B112 32MM X 60MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"