Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno60 mm
- Presión de contacto del cubo20015.2 psi
- Longitud hasta Agujero66 mm
- Empuje máximo transmitido206148 N
- Exterior Diámetro90 mm
- Longitud total66 mm
- Tamaño del tornilloM8X55
- Peso3.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121060
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6184 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible46343.8 lbf
- UPC_NO662345042185