Motion
B122103
Casquillos sin llave - Serie B112 , 1.1875 in ID, 2.1650 in OD, 1.5750 in LTB
Artículo MI #02376967
No. Fabricante B122103
Precio184.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 1.1875 in ID, 2.1650 in OD, 1.5750 in LTB
Artículo MI #02376967
No. Fabricante B122103
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
Precio184.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 35
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18656 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5750 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    14390 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.1650 pulg.
  • Longitud total
    40 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x35
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122103
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    712 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    14390 lbf
  • UPC_NO
    662345042345

Descripción general

Descripción del fabricante
B122103 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 1-3/16"

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good