Motion
1037B
Llave de cabeza angulada - 1-1/8 x 1-3/16 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble
Artículo MI #02379662
No. Fabricante 1037B
Precio98.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 1-1/8 x 1-3/16 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble
Artículo MI #02379662
No. Fabricante 1037B
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
Precio98.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    15/32 x 15/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-5/16 x 2-7/16 pulg.
  • Longitud total
    13-23/32 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-1/8 x 1-3/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    45 °
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
1037B LINTERNA DE EXTREMO ABIERTO, 1-1/8 X 1-3/16

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"