Motion
RBM-1314
Llave de caja de trinquete, de acceso estrecho - Sistema métrico, 13 x 14 mm Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02379692
No. Fabricante RBM-1314
Precio49.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja de trinquete, de acceso estrecho - Sistema métrico, 13 x 14 mm Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02379692
No. Fabricante RBM-1314
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
Precio49.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-3/16 x 1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Tamaño de la llave
    13 x 14 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662459107633
  • Tipo de llave
    Llave de caja de trinquete, acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
RBM-1314 RAT. LLAVE DE CAJA, 13MM X 14MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"