Motion
RFW-26
Llave de trinquete - 13/16 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379721
No. Fabricante RFW-26
Precio62.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - 13/16 pulg., punta PT 12 , extremo único, acabado de óxido negro
Artículo MI #02379721
No. Fabricante RFW-26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    9-5/16 pulg.
  • Peso
    0.56 lb
  • Tamaño de la llave
    13/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459107527
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
RFW-26 RAT. LLAVE DE TUERCA DE ENCENDIDO, 13/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"