Motion
SFH-1809BW

WILLIAMS TOOLS
SFH-1809BW

Llave de impacto - 36 mm, extremo de caja, 12 PT, acabado negro, estilo recto
Artículo MI #02379730
No. Fabricante SFH-1809BW
Precio93.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
SFH-1809BW

Llave de impacto - 36 mm, extremo de caja, 12 PT, acabado negro, estilo recto
Artículo MI #02379730
No. Fabricante SFH-1809BW
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
Precio93.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    7-21/32 pulg.
  • Peso
    2.95 lb
  • Ancho exterior del extremo de la llave
    2-9/32 pulg.
  • Grosor del extremo de la llave
    31/32 pulg.
  • Tamaño de la llave
    36 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de extremo sin impacto
    Extremo de la caja
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
SFH-1809BW LLAVE DE IMPACTO, 36 MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"