Motion
4559-18
Cortador de cuerda de cable o perno - Longitud total de 430 mm
Artículo MI #02382032
No. Fabricante 4559-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de cuerda de cable o perno - Longitud total de 430 mm
Artículo MI #02382032
No. Fabricante 4559-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    430 mm
  • Peso
    4.52 lb

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Capacidad de corte
    Cobre: 8 mm, hierro: 7 mm, piano: 6 mm, varilla de refuerzo: 15 mm, acero con resorte de válvula: 9 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de cabeza
    Centro
  • Corte del material
    Cobre, hierro, alambre para piano, varilla, válvula de acero con resorte
  • Tipo de devolución
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
4559-18 CORTADOR DE PERNOS 4559-18"