Motion
3906-300-18-2P

BAHCO TOOLS
3906-300-18-2P

Sandflex Hoja de sierra de picaporte manual - TPI: 18, acero de alta velocidad, dentada, 300 mm de largo
Artículo MI #02382145
No. Fabricante 3906-300-18-2P
Precio 6.09 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
3906-300-18-2P

Sandflex Hoja de sierra de picaporte manual - TPI: 18, acero de alta velocidad, dentada, 300 mm de largo
Artículo MI #02382145
No. Fabricante 3906-300-18-2P
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
Precio 6.09 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 mm
  • Grosor
    0.65 mm
  • Peso
    0.85 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de Resorte
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Serie
    3906
  • Tpi
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
BAH39300182P HOJA DE SIERRA HACKSAW 12" 18TPI