Motion
1-106-12-1-0

BAHCO TOOLS
1-106-12-1-0

Archivo de patrón americano - Forma manual, corte único, 300 mm de longitud
Artículo MI #02382825
No. Fabricante 1-106-12-1-0
Precio27.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
1-106-12-1-0

Archivo de patrón americano - Forma manual, corte único, 300 mm de longitud
Artículo MI #02382825
No. Fabricante 1-106-12-1-0
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
Precio27.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    300 mm
  • Grosor  
    6 mm
  • Anchura/diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    1
  • Serie
    1-106...-0
  • Forma
    Mano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
1-106-12-1-0 ARCHIVO 106 MULTIMETAL 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"