Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del brazo de sujeción2-7/8 pulg., 3.79 pulg.
- Altura debajo de la barra1-1/4 pulg., 1.26 pulg.
- Peso0.69 lb
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Material baseAcero inoxidable
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima2220 N, 500 lbf
- Tipo de alternanciaBloqueo
Descripción general
- La abrazadera de palanca más utilizada del mundo
- Tiene la mayor cantidad de características y opciones de cualquier serie en la línea de abrazadera de palanca de De-Sta-Co
- Todas las barras en U se suministran con husillo de neopreno
- Empuñadura ergonómica incluida junto con las opciones de mango en T, base y barra
- Capacidad de retención: 1,000 lb
- Opciones de acero inoxidable y bloqueo de palanca DE-STA-CO® Plus
- La versión neumática es el modelo 807