Motion
Grasa dieléctrica 3.3oz

CRC INDUSTRIES
Dielectric Grease 3.3oz

Grasa multiuso CRC - Sí, 3.3 oz, tubo, color blanco
Artículo MI #02420979
No. Fabricante Dielectric Grease 3.3oz
Precio34.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Dielectric Grease 3.3oz

Grasa multiuso CRC - Sí, 3.3 oz, tubo, color blanco
Artículo MI #02420979
No. Fabricante Dielectric Grease 3.3oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    392°F
  • Tamaño del contenedor
    3.3 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tubo presurizado de 6 onzas
  • Punto de congelación
    572°F
  • Altura
    8.75 pulg.
  • Longitud
    2.25 pulg.
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.97
  • Contenido de VOC
    1
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Gel blanco opaco
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Sumerge las conexiones eléctricas y los componentes para proteger contra arcos eléctricos debidos a la humedad y otros contaminantes • Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, sal pulverizada y temperaturas extremas • Incluye la boquilla Select-a-BEAD® para un ancho de cordón más preciso • NSF H1 registrado para uso en plantas de carne y aves
  • Tipo de película
    Pasta de silicona sin curado
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    572 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    078254020853
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Nitrógeno
  • Regulaciones
    Reglamento 21 CFR 175.300 y 21 CFR 178-3570 de la FDA
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo y disolventes clorados.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -70 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254020853
  • Penetración trabajada
    Varía según el grado
  • Temperatura de trabajo
    -70 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA 02085 DIELEC SIN CURADO PRTUBE6OZ
  • Sumerge las conexiones eléctricas y los componentes para proteger contra arcos debido a la humedad y otros contaminantes
  • Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, sal pulverizada y temperaturas extremas
  • Cuenta con la boquilla Select-a-BEAD® para un ancho de la perla más preciso
  • NSF H1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral