Motion
QD Contact Cleaner 14oz en spray

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 14oz Spray

QD® Limpiador de contactos, 14 Fl Oz
Artículo MI #02420994
No. Fabricante QD Contact Cleaner 14oz Spray
Precio30.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 14oz Spray

QD® Limpiador de contactos, 14 Fl Oz
Artículo MI #02420994
No. Fabricante QD Contact Cleaner 14oz Spray

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    104°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Lata de pulverización sin aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -4°F
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.74
  • Contenido de VOC
    74.9

Detalles

  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    30,500 V
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Formulario
    Pulverización
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 017209
  • Valor de KB
    29
  • Número de Upc del fabricante
    078254021331
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Contactar con el limpiador
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    078254021331

Descripción general

Descripción del fabricante
02133 QD LIMPIADOR DE CONTACTO NONAER SPR16OZ
  • Caja fuerte de plástico
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Elimina eficazmente la suciedad y otros contaminantes de los componentes electrónicos
  • Ideal para aplicaciones en las que se pueden utilizar disolventes de punto de inflamación inferior
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos