Motion
PTFE seco 10oz

CRC INDUSTRIES
Dry PTFE 10oz

Lubricante de PTFE seco, 10 Wt Oz
Artículo MI #02421020
No. Fabricante Dry PTFE 10oz
Precio27.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Dry PTFE 10oz

Lubricante de PTFE seco, 10 Wt Oz
Artículo MI #02421020
No. Fabricante Dry PTFE 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Grosor de la película
    De 0.05 a 0.1 mils
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Gravedad específica
    0.73
  • Contenido de VOC
    98.01
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Película microfina, basada en Ptfe
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tipo de película
    Microfinas y secas
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    20 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Retire con IPA o hexano si está húmedo; frote fuerte cuando esté seco.
  • Residuos
    Sí
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03044 LUBRICANTE DE PTFE SECO AER16OZ 10OZWT
  • Penetra y se adhiere a la mayoría de las superficies, como metal, madera, caucho, plástico y vidrio
  • Forma una película microfina que evita la adherencia, reduciendo la fricción y el desgaste
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Resiste la suciedad y la acumulación de polvo