Motion
1003352
Grasa dieléctrica CRC, grado alimentario, 3.3 oz en peso, tubo, color blanco
Artículo MI #02421029
No. Fabricante 1003352
Precio33.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa dieléctrica CRC, grado alimentario, 3.3 oz en peso, tubo, color blanco
Artículo MI #02421029
No. Fabricante 1003352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    392°F
  • Tamaño del contenedor
    3.3 onzas en peso
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tubo presurizado de 6 onzas con boquilla Select-a-BEAD®
  • Punto de congelación
    572°F
  • Altura
    8.75 pulg.
  • Longitud
    2.25 pulg.
  • Peso neto
    3.3 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    8.75 pulg.
  • Ancho general
    7.37 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.97
  • Contenido de VOC
    1
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Compuesto de silicona sin curado utilizado para sellado eléctrico, lubricación, protección y aislamiento. Sumerge las conexiones eléctricas y los componentes. Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones climáticas adversas.
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Apariencia
    Gel blanco opaco
  • Aplicación
    Juntas, correas de transferencia, correas transportadoras, motores, maquinaria de planta y equipo de manipulación, molduras de goma, portaobjetos de alta temperatura, carga baja o rpm altas, rodillos, ruedas, engranajes, cadenas y elevadores
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Proporciona un lubricante excepcional para sujetadores utilizados para soportar trabajos eléctricos temporales • Excelente para lubricar y sellar • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Resistente a la temperatura – mantiene el rendimiento durante todo el año • Tubo presurizado con boquilla Select-a-Bead® que permite una aplicación precisa del producto •
  • Tipo de película
    Pasta de silicona sin curado
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    572 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030852
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -70 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Nitrógeno
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 130625, código de categoría H1, cumple con los requisitos de SAE-AS-8660
  • Rango de temperatura
    -70 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030852
  • Penetración trabajada
    Varía según el grado
  • Temperatura de trabajo
    -70 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03085 GRASA DIELEC REJILLA DE ALIMENTOS PRTUBE6OZ
  • Proporciona un lubricante excepcional para sujetadores utilizados para soportar trabajos eléctricos temporales
  • Excelente para lubricar y sellar
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Resistente a la temperatura: mantiene el rendimiento durante todo el año
  • Tubo presurizado con boquilla Select-a-Bead® que permite una aplicación precisa del producto