Motion
NT 12oz
Limpiador de precisión NT℮, 12 oz en peso
Artículo MI #02421049
No. Fabricante NT 12oz
Precio32.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de precisión NT℮, 12 oz en peso
Artículo MI #02421049
No. Fabricante NT 12oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    104°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -112°F
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.27
  • Contenido de VOC
    57.5

Detalles

  • Tipo de base
    HFC
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    30,800 V
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 126400
  • Valor de KB
    45
  • Número de Upc del fabricante
    078254032054
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Tipos de productos
    Limpiador electrónico
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligeramente etéreo
  • UPC_NO
    078254032054

Descripción general

Descripción del fabricante
03205 NT LIMPIADOR DE PRECISIÓN AER16OZ
  • Sin punto de ignición o de ignición
  • Evaporación rápida, no deja residuos
  • No corrosivo y no conductor
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Prueba en plásticos
  • Artículo restringido para la venta en CA