Motion
Freno de disco silencioso 4oz

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 4oz

Freno de disco silencioso 4OZ
Artículo MI #02421107
No. Fabricante Disc Brake Quiet 4oz
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 4oz

Freno de disco silencioso 4OZ
Artículo MI #02421107
No. Fabricante Disc Brake Quiet 4oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 4 onzas
  • Punto de congelación
    -74°F
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Longitud
    1.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tamaño
    4 fl. oz.
  • Gravedad específica
    1.03
  • Contenido de VOC
    3.98
  • Peso
    0.33 lb
  • Ancho
    1.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Pasta roja
  • Aplicación
    Puntos de contacto de pastillas de freno, pastillas de freno de disco, placas de apoyo
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Forma una película resistente al agua y a altas temperaturas que absorbe al instante el ruido y calma los chirridos y chirridos del freno de disco • Fácil de aplicar a pastillas nuevas o instaladas previamente • Para su uso en la parte posterior de pastillas de disco sin cuñas
  • Tipo de película
    Seco
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    078254050164
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Acrílico
  • Tipo
    Limpiador
  • UPC_NO
    078254050164

Descripción general

Descripción del fabricante
05016 FRENO DE DISCO TRANQUILO BTL4OZ
  • Forma una película resistente al agua y a altas temperaturas que absorbe al instante el ruido y silencia los chirridos del freno de disco
  • Fácil de aplicar a pastillas nuevas o instaladas previamente
  • Para su uso en la parte posterior de almohadillas de disco sin cuña