Motion
Gráfico Sta-Lube Moly 3oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Moly-Graph 3oz

Grasa multiusos Sta-Lube - Presión extrema, Grado 2 NLGI, Tamaño 3 oz, Contenedor de cartucho, Color gris, No apto para alimentos, Resistente al agua, -25 a +250 °F
Artículo MI #02421393
No. Fabricante Sta-Lube Moly-Graph 3oz
Precio23.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Moly-Graph 3oz

Grasa multiusos Sta-Lube - Presión extrema, Grado 2 NLGI, Tamaño 3 oz, Contenedor de cartucho, Color gris, No apto para alimentos, Resistente al agua, -25 a +250 °F
Artículo MI #02421393
No. Fabricante Sta-Lube Moly-Graph 3oz
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
Precio23.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 oz
  • Peso neto
    3 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9 a 60°F

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Lithium-12
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    072213314403
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo débil
  • Rango de temperatura
    -25 a +250 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    072213314403
  • Viscosidad
    165
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    10
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -25 a 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3144 GRASA MUL-PURP LITIO CRT3OZ
  • Mantiene una carga correcta de Timken de 40 lb
  • Color gris oscuro
  • Amplia gama de aplicaciones industriales, automotrices y mineras