Motion
Velocidad constante de Sta-Lube 4oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Constant Velocity 4oz

Grasa para juntas de velocidad constante (CV), 4 Wt Oz
Artículo MI #02421407
No. Fabricante Sta-Lube Constant Velocity 4oz
Precio10.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Constant Velocity 4oz

Grasa para juntas de velocidad constante (CV), 4 Wt Oz
Artículo MI #02421407
No. Fabricante Sta-Lube Constant Velocity 4oz
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
Precio10.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9 a 60°F
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Lithium-12
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Tubo (con tarjeta)
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    450 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213317404
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo débil
  • Rango de temperatura
    +10 a +275 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    072213317404
  • Viscosidad
    110
  • Penetración trabajada
    300 a 330
  • Temperatura de trabajo
    10 a 275¯F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3174 CV TUBO DE GRASA PARA JUNTAS DE LITIO 4OZ
  • Sostendrá las bandas de choque que se encuentran en las juntas de la V.C.
  • Protege contra el óxido y la oxidación
  • Contiene aditivos antidesgaste y de presión extrema
  • Color gris oscuro
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good