Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la bandeja10-1/2 x 10-1/2 x 3 pulg.
- Altura de la bandeja3 pulg.
- Longitud de la bandeja10-1/2 pulg.
- Ancho de la sartén10-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete9 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- Material de rellenoPolipropileno
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- Material exteriorPolipropileno
- Cantidad del paquete12
- Color de la bandejaNegro
- Material del recipientePolietileno de alta densidad
- Color de la almohadaAzul/blanco
Descripción general
- Bandeja de polipropileno utilizada con relleno de polipropileno para absorber goteos molestos de maquinaria y tambores con fugas, lo que proporciona un área de trabajo más segura y limpia
- Solo tiene que deslizar el recipiente debajo de la fuente de la fuga y dejar que absorba el líquido
- El recipiente PIG® elimina la necesidad de barro, trapos o cubos desordenados
- Cuando esté completamente saturado, solo tiene que cogerlo y sustituirlo por uno nuevo
- Atrapa el goteo dentro de esta sartén a prueba de salpicaduras y derrames para mantener los suelos secos y a los trabajadores seguros
- Las bandejas PIG® cubiertas de polipropileno no se derramarán si las golpea accidentalmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.